曜日別特売

HPE X711 Front to Back Airflow High Volume Tray

HPE X711 Front to Back Airflow High Volume Tray - HP(日本ヒューレット・パッカード)

HPE 5950 Switch用。HPE 5950 Switchには、6個(最大) 搭載必須。スイッチのポート面から吸気し、電源面側に排気する通気方式のためのファントレイ。スイッチのポート面をラックの前面側にしてマウントするのに最適です。

仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●仕様:X711 Front (port side) to Back (power side) Airflow High Volume Fan-2 Tray●コード番号:HP18QXN●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7601-34内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03536167JH388A
36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする