曜日別特売

海外用変換プラグAタイプ2個セット

海外用変換プラグAタイプ2個セット - カシムラ

世界の各コンセント形状別になっている専用タイプの変換プラグ。

仕様●製品タイプ:ケーブルアダプタ●本製品に差し込めるプラグ形状:A/B/C/SEタイプ●定格:10A/250V●コード番号:K1M00QS●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7664-81内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03539037WP-31S
350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする