43型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり 3年保証・オンサイト修理対応 FW-43BZシリーズ
ちょっとした打ち合わせスペース(ハドルルーム/スペース)を利用した4~6人での打ち合わせ(ハドルミーティング)での使用に最適なブラビア「会議用ディスプレイパック」
仕様●商品詳細:輝度:560cd/m2/応答速度:6ms消費電力:114W/●会議の効率化や簡易社内サイネージ活用ができるパックモデル。ブラビア本体(アプリケーションキッティング済み)+ホーム画面サンプル入りUSBメモリー+簡易マニュアル●ご購入におかれましては以下ページより項目に同意いただける場合のみご購入ください。http://www.sony.jp/bravia-biz/custom/policies/privacy/all.html●本製品は本体設定の変更ができません。時刻設定などをご希望の際は商品購入後、専用窓口にて設定方法をご案内いたします。専用窓口は本体同梱のご案内をご確認下さい●製品タイプ:その他プレゼンテーションツール●仕様:【会議用ディスプレイパック ブラビア本体(アプリケーションキッティング済) + USBメモリー(ホーム画面サンプル入り) + 簡易マニュアル】【画面】●型:43V【法人向けブラビア専用機能】●ホテル・プロ用モード:〇●HTML5:〇●VESA対応:横x縦(mm):〇(200x200)●縦置きでの設置:〇●傾斜設置:横設置時:前傾20度、後傾20度、縦設置時:前傾20度、後傾●RS232C:〇●輝度(cd/m2):560●コントラスト:4、000:1●ダイナミックコントラスト:400、000:1●応答速度(Gray to Gray. Ave.):ms:6ms●視野角(左右/上下):178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)【高画質機能】●パネル:液晶パネル●画素数(水平x垂直):3、840x2、160(4K)●高画質プロセッサー:HDR X1●超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ●トリルミナスディスプレイ:トリルミナス プロ●HDR信号対応:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)●倍速機能:倍速駆動パネル/モーションフローXR240●バックライト:LEDバックライト【高音質機能】●スピーカー種類:エックス バランスド スピーカー●スピーカー:フルレンジx2●スピーカー数:2●実用最大出力(JEITA): W:20(10+10)●Dolby Atmos対応:〇【ネットワーク機能】●Android TV:〇●無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n●Google アシスタントbuilt-in:〇●Works with Google アシスタント:〇●Chromecast built-in:〇●Works with Apple AirPlay:〇●Works with Alexa:〇●Works with Apple HomeKit:〇【便利機能】●対応リモコン:赤外線方式リモコン(同梱)、無線方式リモコン(別売)●Bluetoothオーディオ機器対応:〇●Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP●仕様2:【入出力端子系統数】●ビデオ入力端子:1●HDMI入力端子:4●光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1●ヘッドホン出力端子:1●USB端子:2●LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1【寸法・質量など】●外形寸法(幅x高さx奥行)[スタンド含む]:cm:96.4x56.3x6.9[96.4x62.8x28.6]●質量[スタンド含む]:kg:10.2[10.7]●消費電力[待機時]:W:114[0.5]【その他】●有効画面サイズ(幅x高さ、対角):cm:94.1 x 52.9、108●梱包サイズ(幅x高さx奥行):cm:108x70x15●梱包サイズ(質量):kg:14●付属品:標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント●コード番号:SO10Q0Z●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7872-17
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
空調・電設資材 の新着商品
