インターベース
エアコン室外機保護パネル
エアコンの室外機を直射日光から守り、冷房効率アップ!
ワンタッチベルトで簡単かつしっかりと固定をすることが可能です。
温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途
エアコン室外機の保護
材質
ポリエチレン、ナイロン、PP、アルミ蒸着フィルム
厚さ(mm)
2
本体質量(g)
100
適合サイズ(cm)
【室外機(最大外周)】190
ベルト長さ(cm)
195
本体寸法(cm)
86×46.5
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72929005
IB-163
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください