シモン
牛床革手袋 背縫い 床革当て付き CS-106 CS-106シリーズ
親指付根に床革当て付きで強度アップ
仕様
●仕様:牛床革、背縫い、親指付根/床革当て付き●サイズ:M●全長(cm):22.5●手のひら周り(cm):21.0●中指長さ(cm):8.5
アズワン品番
67-8012-45
内容量
1箱(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03579461
CS-106 M
¥
7,820
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください