ボールバルブMiniマニホールドキット AMシリーズ

ボールバルブMiniマニホールドキット AMシリーズ - アサダボールバルブMiniマニホールドキット AMシリーズ - アサダボールバルブMiniマニホールドキット AMシリーズ - アサダボールバルブMiniマニホールドキット AMシリーズ - アサダ

サイトグラス付きマニホールド本体重量わずか 593g!Φ60mmカラーゲージ!圧力・温度が見やすい、アサダオリジナルデザイン。アルミ引抜材ボディ!高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵!冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドルはボールバルブ式!90°のハンドル操作で開閉が容易。開閉が一目で分かるハンドル位置表示。真空引き用ムシ付きアクセスポート!真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。JRC GL-02対応、付属品:5/16"チャージングホース×3本

仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.5●接続口径:5/16"フレア(UNF1/2-20山)●常用圧力(MPa):5.5●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R32、R410A●本体質量(g):593●ゲージ径(mm):Φ60●ホース長(cm):92アズワン品番67-8013-51内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03579689AM185
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする