ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ

ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダ ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダ ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダ ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダ ボールバルブADマニホールドキット AMシリーズ アサダ

一目でわかるOpen/Close!ボールバルブ式で高効率・高作業性を実現!Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。アルミ引抜材ボディ。高品質なアルミ引抜き材を採用。サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。ハンドル(ボールバルブ式)。開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。ムシ付きアクセスポート。サイドに真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。この商品は、JRC GL-02:2017「業務用冷凍空調設備フロン類充填ガイドライン」に対応しています。

仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~2.5●高圧圧力計(MPa):-0.1~3.5●接続口径:1/4"フレア(UNF7/16-20山)●常用圧力(MPa):3.4●破裂圧力(MPa):27.5●対応冷媒:R12、R22、R502●ゲージ径(mm):Φ80●ホース長さ(cm):92 アズワン品番67-8013-55 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03579741 AM110C
24,000
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする