東京メタル
LEDハロゲン型電球
ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。
定格入力電圧(V)
12
電球形状
ハロゲン型
光色
電球色
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03581256
LR12V7W50WTM
GU5.3
6.7
720
67-8023-94
¥
3,680
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
03581265
LJ12V3W25WTM
G4
2.8
340
67-8023-93
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください