omron(オムロン)
フォト・マイクロセンサ 透過形 透過形 EEシリーズ
4種類のスリット形状。2種類の端子形状(コードはんだ付け用、プリント基板用)。
仕様
●検出方式:透過形●接続方式:コード・はんだ付け用端子●検出距離(mm):3.4●スリッドサイズ:2.1x0.5●出力形式:フォト・トランジスタ
アズワン品番
67-8028-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03582279
EE-SV3
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください