ドウシシャ
ウレタンキャスター100S L100USシリーズ
頑丈、磨耗に強い、硬い床での使用に適しています、重量物を載せたりハードな使用にも耐えられる為、工場などでの使用もおススメ
仕様
●フォーク部:スチール(エポキシ樹脂・電着塗装)●車輪素材:ウレタン●取り付け方法:打込式(ルミナス打ち込み式キャスター専用ポール(別売))が必要です●車輪サイズ:Φ100×32mm●走行荷重:250kg●産業用キャスター走行試験クリア
アズワン品番
67-8029-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03582437
L100US-GYU
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください