積水コンテナ PZシリーズ

積水コンテナ PZシリーズ - アズワン

少量・多品種の小物部品管理に適しています。中身の見える透明タイプなら保管時の内容確認も容易です。積み重ねて使用できます。内容物を見ることが可能です。

仕様●外寸(長辺×短辺×高さ):510×350×130●有効内寸(長辺×短辺×高さ):458×306×111●容量:17L●内容物許容重量:25kg●最大積重ね:10段●材質:PPアズワン品番67-8032-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03583268PZ3CSKB
4,220
4,210
4,631(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする