曜日別特売

電極ホルダー付マグネチックスターラー HI 181シリーズ

電極ホルダー付マグネチックスターラー HI 181シリーズ - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチックスターラー HI 181シリーズ - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

電極ホルダー付きスターラーなので便利で省スペース。スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。電子制御による精度の高いスピード調節。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。

仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書●電源:ACアダプター内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03583521HI 181A-167-8042-14
36,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
03583530HI 181I-167-8042-11
36,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
03583539HI 181M-167-8042-18
36,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
03583548HI 181F-167-8042-12
36,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
03583557HI 181K-167-8042-16
36,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
03583566HI 181L-167-8042-17
36,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
03583575HI 181E-167-8042-15
36,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
03583591HI 181C-167-8042-13
36,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
03583600HI 181J-167-8042-10
36,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする