キャビトレーワゴン TKC-A5TRシリーズ

キャビトレーワゴン TKC-A5TRシリーズ - トクヤマキャビトレーワゴン TKC-A5TRシリーズ - トクヤマ

収納物に合わせてトレーを自由に組み替えできる定数管理に適したワゴン。スーパーサイレントキャスター仕様ですので、静かでスムーズに移動・走行できます。落とし込み天板を採用していますので、落下の心配がありません。トレーは裏側からも引き出せます。

仕様●外寸:W700×D460×H1115mm(取手はサイズに含まず)●自重:39kg●材質:棚板/ステンレス、フレーム/アルミ、トレー/樹脂●キャスター:Φ125mm単輪ゴムキャスター(スーパーサイレントキャスター仕様)、対角ストッパー付●付属品:浅型トレー・深型トレー各4枚内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03583609TKC-A5TR(I)67-8042-41
227,700
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
03583618TKC-A5TR(B)67-8042-42
227,700
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする