トクヤマ
キャビトレーワゴン オープンタイプ TKC-Aシリーズ
上部に天板のないオープンタイプ。フレームのみの構成ですので、軽量でスムーズに移動することができます。スーパーサイレントキャスター仕様ですので、静かでスムーズに移動・走行できます。
仕様
●外寸:W700×D460×H1115mm(取手はサイズに含まず)●自重:33kg●材質:フレーム/アルミ、トレー/樹脂●キャスター:Φ125mm単輪ゴムキャスター(スーパーサイレントキャスター仕様)、対角ストッパー付●付属品:浅型トレー・深型トレー各4枚
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03583627
TKC-A6TR-HN(B)
67-8042-44
¥
205,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
03583636
TKC-A5TR-HN(I)
67-8042-43
¥
205,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください