美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ

美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ - ビューティフルエンジェル美ルル キャビスタイル KRD1030シリーズ - ビューティフルエンジェル

600万回振動の強力パワーで、 気になる部分に徹底アプローチ!一度出来るとなかなか消えない デコボコに絶大な効果が!効果をさらに底上げする温熱機能で燃えやすく!引き締めるだけじゃない! 赤LEDでエイジングケアも、液晶ディスプレイ搭載!より目で見て分かりやすい仕様に、小型で軽量!さらにコードレス! ずっと使っていたくなる可愛さ

仕様●電源方式:充電式●搭載機能:キャビテーション、RF温熱、振動エステ、赤LEDエステ●セット内容:本体、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)110×W(幅)87mm※ヘッド部分×D(厚さ)87mm●本体重量:295g●出力:36W●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hz内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584047KRD1030-WT67-8046-33
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
03584056KRD1030-PK67-8046-34
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
03584065KRD1030-MA67-8046-35
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする