ビューティフルエンジェル
美ルル ブリリアントヘアー ミニ KRD1066シリーズ
ブリリアントヘアミニは4つの機能で頭皮にアプローチ!EMS、RF温熱、赤色LEDライト、バイブレーション、顔の筋肉にも、防水機能付き
仕様
●電源方式:充電式(充電時間約3~5時間)●機能:赤LEDライト、EMS、RF温熱、バイブレーション●防水性能:IPX5相当●セット内容:ブリリアントヘアーミニ本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)130×W(幅)30×D(厚さ)59mm※ヘッド部分含む●本体重量:133g●出力:4.4W●定格電圧:DC5.0V50Hz/60Hz1A●電源周波数:50/60Hz●充電ケーブル:USBTYPE-C
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03584135
KRD1066-PK
67-8046-45
¥
7,255
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
03584151
KRD1066-BK
67-8046-46
¥
7,255
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
03584160
KRD1066-WT
67-8046-44
¥
7,255
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください