曜日別特売

プチトル M KRD2000シリーズ

プチトル M KRD2000シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル M KRD2000シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル M KRD2000シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル M KRD2000シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル M KRD2000シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル M KRD2000シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル M KRD2000シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル M KRD2000シリーズ - ビューティフルエンジェル

しっかりした金属ボディながら、手のひらに収まるコンパクト設計。ケーブルについているコントローラーで、回転や速度が簡単に調整できます。持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。6種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。

仕様●本体重量:66g●本体サイズ:115×Φ20mm●回転数:4500~16500RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50~60Hz)/ビット6種類(サンディングバンド6個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付き内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584266KRD2000-SV67-8046-68
7,891
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
03584275KRD2000-PK67-8046-69
7,891
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
03584291KRD2000-BK67-8046-70
7,891
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする