曜日別特売

プチトル L KRD2001シリーズ

プチトル L KRD2001シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル L KRD2001シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル L KRD2001シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル L KRD2001シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル L KRD2001シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル L KRD2001シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル L KRD2001シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル L KRD2001シリーズ - ビューティフルエンジェル

金属ボディでブレが少なく、冷却ファン付きなので安心してご使用いただけます。初心者の方からセルフネイル歴の長い方まで、ご満足いただけるスタンダードモデルです。持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。6種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。

仕様●本体重量:80g●本体サイズ:123×Φ22.5mm●回転数:6000~20500RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50~60Hz)/ビット6種類(サンディングバンド6個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付き内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584300KRD2001-PK67-8046-72
8,791
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
03584309KRD2001-SV67-8046-71
8,791
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
03584318KRD2001-BK67-8046-73
8,791
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする