曜日別特売

プチトル S KRD2002シリーズ

プチトル S KRD2002シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル S KRD2002シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル S KRD2002シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル S KRD2002シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル S KRD2002シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル S KRD2002シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル S KRD2002シリーズ - ビューティフルエンジェルプチトル S KRD2002シリーズ - ビューティフルエンジェル

セルフ用のコンパクトさを損なわずにサロンでもご使用いただけるよう開発した、ハイパワーモデルです。シリーズ中唯一のチャック式ビット取り付けでロックがかかり、高速回転でも抜けたりブレたりしません。持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。8種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。

仕様●本体重量:128g●本体サイズ:135×Φ23.5mm●回転数:6000~22000RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50~60Hz)/ビット8種類(サンディングバンド4個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付き内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584327KRD2002-PK67-8046-75
16,345
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
03584336KRD2002-SV67-8046-74
16,345
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
03584345KRD2002-BK67-8046-76
16,345
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする