エアロフレックスチューブ 肉厚50,63,75mm 背割れ品

エアロフレックスチューブ 肉厚50,63,75mm 背割れ品 - エアロフレックスエアロフレックスチューブ 肉厚50,63,75mm 背割れ品 - エアロフレックスエアロフレックスチューブ 肉厚50,63,75mm 背割れ品 - エアロフレックス

冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。

仕様●背割れ品●全長:2000mm●材質:EPDM合成ゴム内容量1本
全8種類を絞り込む
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03585465M75019S67-8051-04
22,690
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
03585481M75165S67-8051-25
85,690
85,296
93,826(税込)
8日以内出荷
返品不可
03585490M75057S67-8051-16
32,770
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
03585499M75090S67-8051-21
50,830
47,840
52,624(税込)
8日以内出荷
返品不可
03585508M75115S67-8051-23
63,010
62,406
68,647(税込)
8日以内出荷
返品不可
03585517M75060S67-8051-17
34,030
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
03585526M75048S67-8051-13
29,410
29,112
32,023(税込)
8日以内出荷
返品不可
03585535M75140S67-8051-24
78,130
76,973
84,670(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする