エアロフレックス
エアロフレックスチューブ 肉厚6,10,13mm
冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
仕様
●全長:2000mm●材質:EPDM合成ゴム
材質
EPDM合成ゴム
長さ(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
-200~125
最低使用温度(℃)
-200
内容量
1本
全42種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
67-8051-66
67-8051-67
67-8051-68
67-8051-69
67-8051-70
67-8051-71
67-8051-72
67-8051-73
67-8051-74
67-8051-75
67-8051-76
67-8051-77
67-8051-78
67-8051-79
67-8051-93
67-8051-96
67-8051-97
67-8052-01
67-8052-04
67-8052-05
67-8052-07
67-8052-08
67-8052-09
67-8052-11
67-8052-13
67-8052-14
67-8052-28
67-8052-31
67-8052-32
67-8052-35
67-8052-38
67-8052-39
67-8052-40
67-8052-41
67-8052-42
67-8052-43
67-8052-44
67-8052-45
67-8052-46
67-8052-47
67-8052-48
67-8052-49
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03585551
M10073
67-8052-01
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585560
M06013
67-8051-68
¥
1,550
¥
1,547
¥
1,702
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03585569
M13105
67-8052-43
¥
7,460
¥
7,228
¥
7,951
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585578
M10115
67-8052-11
¥
5,030
¥
4,954
¥
5,449
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585587
M13115
67-8052-45
¥
7,760
¥
7,641
¥
8,405
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585596
M06038
67-8051-76
¥
2,070
¥
2,063
¥
2,269
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585605
M10130
67-8052-13
¥
6,450
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585621
M13127
67-8052-46
¥
8,620
¥
8,157
¥
8,973
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585630
M10057
67-8051-96
¥
3,190
¥
3,096
¥
3,406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585639
M13048
67-8052-28
¥
3,680
¥
3,614
¥
3,975
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585648
M06019
67-8051-70
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03585657
M06006
67-8051-66
¥
1,290
¥
1,237
¥
1,361
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03585666
M06048
67-8051-79
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585675
M13102
67-8052-42
¥
7,060
¥
7,021
¥
7,723
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585691
M06032
67-8051-74
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585700
M13090
67-8052-39
¥
6,500
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585709
M13057
67-8052-31
¥
4,120
¥
4,025
¥
4,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585718
M13073
67-8052-35
¥
5,450
¥
5,367
¥
5,904
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585727
M10090
67-8052-05
¥
4,390
¥
4,335
¥
4,769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585736
M10102
67-8052-08
¥
4,490
¥
4,438
¥
4,882
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585745
M06010
67-8051-67
¥
1,370
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03585761
M13109
67-8052-44
¥
7,610
¥
7,228
¥
7,951
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585770
M13165
67-8052-49
¥
9,730
¥
9,603
¥
10,563
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585779
M06028
67-8051-73
¥
1,880
¥
1,857
¥
2,043
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585788
M06025
67-8051-72
¥
1,810
¥
1,753
¥
1,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03585797
M10105
67-8052-09
¥
4,790
¥
4,748
¥
5,223
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585806
M06045
67-8051-78
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03585815
M13130
67-8052-47
¥
8,990
¥
8,880
¥
9,768
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585831
M13060
67-8052-32
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585840
M10048
67-8051-93
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585849
M13140
67-8052-48
¥
9,370
¥
9,086
¥
9,995
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585858
M13083
67-8052-38
¥
6,210
¥
6,193
¥
6,812
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585867
M13098
67-8052-41
¥
6,870
¥
6,711
¥
7,382
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585876
M10060
67-8051-97
¥
3,390
¥
3,302
¥
3,632
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585885
M13092
67-8052-40
¥
6,690
¥
6,296
¥
6,926
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585901
M10098
67-8052-07
¥
4,480
¥
4,438
¥
4,882
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585910
M10083
67-8052-04
¥
4,310
¥
4,231
¥
4,654
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585919
M10140
67-8052-14
¥
6,770
¥
6,606
¥
7,267
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585928
M06042
67-8051-77
¥
2,140
¥
2,063
¥
2,269
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03585937
M06022
67-8051-71
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03585946
M06035
67-8051-75
¥
1,970
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03585955
M06016
67-8051-69
¥
1,710
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください