3連スクリーン W2700×D350×H1500 ワイド

3連スクリーン W2700×D350×H1500 ワイド - コマイ3連スクリーン W2700×D350×H1500 ワイド - コマイ3連スクリーン W2700×D350×H1500 ワイド - コマイ3連スクリーン W2700×D350×H1500 ワイド - コマイ3連スクリーン W2700×D350×H1500 ワイド - コマイ3連スクリーン W2700×D350×H1500 ワイド - コマイ3連スクリーン W2700×D350×H1500 ワイド - コマイ3連スクリーン W2700×D350×H1500 ワイド - コマイ

移動式パーティション 1枚のパネルが900mm幅で広げるとW2700になります。

幅(mm)2700質量(kg)15高さ(mm)1500奥行(mm)350内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03589218TP3-1509BN-FFEE15002700350クロスグリーン67-8057-67
オープン
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03589227TP3-1509BN-FFYY15002700350クロスグレー67-8057-65
オープン
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03589236TP3-1509BN-FFBB15002700350クロスブルー67-8057-66
オープン
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする