連結スクリーン W900×D350×H1500 ワイド

連結スクリーン W900×D350×H1500 ワイド - コマイ連結スクリーン W900×D350×H1500 ワイド - コマイ連結スクリーン W900×D350×H1500 ワイド - コマイ連結スクリーン W900×D350×H1500 ワイド - コマイ連結スクリーン W900×D350×H1500 ワイド - コマイ連結スクリーン W900×D350×H1500 ワイド - コマイ連結スクリーン W900×D350×H1500 ワイド - コマイ連結スクリーン W900×D350×H1500 ワイド - コマイ

移動式パーティション 5連まで連結可

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1500内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03589245JP1-1509BN-EEWW6Kg67-8057-73
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03589261JP1-1509BN-SSWW9Kg67-8057-74
オープン
30,980
34,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03589270TP1-1509BN-FFYY7Kg67-8057-68
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03589279JP1-1509BN-NNWW6Kg67-8057-71
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03589288JP1-1509BN-MMWW6Kg67-8057-72
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03589297TP1-1509BN-FFBB7Kg67-8057-69
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03589306TP1-1509BN-FFEE7Kg67-8057-70
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする