連結スクリーン W600×D350×H1800

連結スクリーン W600×D350×H1800 - コマイ連結スクリーン W600×D350×H1800 - コマイ連結スクリーン W600×D350×H1800 - コマイ連結スクリーン W600×D350×H1800 - コマイ連結スクリーン W600×D350×H1800 - コマイ連結スクリーン W600×D350×H1800 - コマイ連結スクリーン W600×D350×H1800 - コマイ連結スクリーン W600×D350×H1800 - コマイ

移動式パーティション 5連まで連結可

質量(kg)6Kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1800内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03589315JP1-1806BN-EEWW67-8057-77
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03589331TP1-1806BN-NNWW67-8057-75
オープン
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03589340TP1-1806BN-MMWW67-8057-76
オープン
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする