耐熱ソフトチューブ100℃ 4×6 E-HRT-4x6シリーズ

耐熱ソフトチューブ100℃ 4×6 E-HRT-4x6シリーズ - 八興

柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。耐熱性:滅菌処理(オートクレーブ)の結果、著しい寸法変化が無いことを確認済み。耐久性:ローラーポンプ用途での耐久性が約3割向上します。※市販シリコーンチューブとの比較試験実施済、耐薬品性:酸やアルカリ性薬品など幅広い薬品への耐性があります。透明性:流体が確認できるナチュラル色です。安全性:日本薬局方に適合した材料を使用しています。食品衛生性:FDA(21CFR)に収載された材料を使用しています(食品接触物・食品添加物等として)食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。

仕様●内径×外径(mm):4×6●使用圧力の目安(at20℃):0~0.07(Mpa)●許容曲げ半径(mm):30●材質:スチレン径エラストマー内容量1巻
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03591555E-HRT-4x667-8061-49
11,600
11,500
12,650(税込)
5日以内出荷
返品不可
03591571E-HRT-4x667-8061-46
650
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
03591580E-HRT-4x667-8061-47
2,910
2,900
3,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
03591589E-HRT-4x667-8061-50
17,300
17,200
18,920(税込)
5日以内出荷
返品不可
03591598E-HRT-4x667-8061-51
52,000
51,900
57,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
03591607E-HRT-4x667-8061-48
5,810
5,800
6,380(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする