曜日別特売

カルナナアルファシリーズ車いす KALUシリーズ

カルナナアルファシリーズ車いす KALUシリーズ - 日進医療器(車イス)カルナナアルファシリーズ車いす KALUシリーズ - 日進医療器(車イス)カルナナアルファシリーズ車いす KALUシリーズ - 日進医療器(車イス)カルナナアルファシリーズ車いす KALUシリーズ - 日進医療器(車イス)カルナナアルファシリーズ車いす KALUシリーズ - 日進医療器(車イス)カルナナアルファシリーズ車いす KALUシリーズ - 日進医療器(車イス)カルナナアルファシリーズ車いす KALUシリーズ - 日進医療器(車イス)カルナナアルファシリーズ車いす KALUシリーズ - 日進医療器(車イス)

軽いから、手軽に使える、とっても軽いから、車などへの積み込み、積み下ろしも手軽でウレシイ!強いから、安心して使える、フレームには超軽量の強化アルミパイプが使用されています。軽さだけでなく、丈夫さにもこだわっていますね。やさしく、便利な機能がいっぱい。フロントワイドフレーム、前側を広げたフレーム構造で足元が広く、前方からの移乗もしやすくなっています。スリム&コンパクト、屋内での通路の移動にも適しています。自然な角度のフットサポート、カルアルファのフットサポートは角度が水平に近く、足首への負担が少ない乗車ができます。フットサポート高は3段階調節式、フットサポート・シート間距離35・37・39cm(調節式)、姿勢が崩れにくく、ゆったりとしっかり座れます。バックサポートは人間工学にもとづいた、上部が後方に折れ曲がる形状。肩と上半身がきゅうくつになりません。

内容量1台
注意
●※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03595071KALU8αW(NA-L8αW)67-8076-87
204,600
189,800
非課税商品
189,800(税込)
11日以内出荷
03595080KALU8αW(NA-L8αW)67-8076-86
204,600
189,800
非課税商品
189,800(税込)
11日以内出荷
03595089KALU7αW(NAH-L7αW)67-8076-85
189,200
179,800
非課税商品
179,800(税込)
11日以内出荷
03595098KALU7αW(NAH-L7αW)67-8076-84
189,200
179,800
非課税商品
179,800(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする