アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高42cm NA-426Wシリーズ

アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高42cm NA-426Wシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高42cm NA-426Wシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高42cm NA-426Wシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高42cm NA-426Wシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高42cm NA-426Wシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高42cm NA-426Wシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高42cm NA-426Wシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高42cm NA-426Wシリーズ - 日進医療器(車イス)

よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。跳ね上げ式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。

内容量1台
注意
●※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。●※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03595886NA-426W67-8078-91
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595895NA-426W67-8078-89
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595911NA-426W67-8078-94
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595920NA-426W67-8078-88
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595929NA-426W67-8078-97
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595938NA-426W67-8078-96
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595947NA-426W67-8078-87
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595956NA-426W67-8078-90
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595965NA-426W67-8078-95
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595981NA-426W67-8078-98
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595990NA-426W67-8078-92
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03595999NA-426W67-8078-93
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする