曜日別特売

アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高46cm NA-466Wシリーズ

アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高46cm NA-466Wシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高46cm NA-466Wシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高46cm NA-466Wシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高46cm NA-466Wシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高46cm NA-466Wシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高46cm NA-466Wシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高46cm NA-466Wシリーズ - 日進医療器(車イス)アルミ製スタンダード車いす 開き式・着脱式フット・レッグサポート&アームサポートはね上げタイプ 前座高46cm NA-466Wシリーズ - 日進医療器(車イス)

よりユーザーの身体に近づいたユニバーサルデザイン採用。肘パイプ前方の曲げRを大きくとったやさしいデザイン。環境問題に配慮した部材を各所に採用しました。背の10°後傾と張り調整式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作が楽になりました。跳ね上げ式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポート。

内容量1台
注意
●※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。●※全幅・折りたたみ全幅・重量はシート幅40cm仕様の値です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03596245NA-466W67-8079-15
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596261NA-466W67-8079-18
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596270NA-466W67-8079-19
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596279NA-466W67-8079-14
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596288NA-466W67-8079-16
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596297NA-466W67-8079-20
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596306NA-466W67-8079-13
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596315NA-466W67-8079-17
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596331NA-466W67-8079-22
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596340NA-466W67-8079-21
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596349NA-466W67-8079-12
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
03596358NA-466W67-8079-23
167,200
159,800
非課税商品
159,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする