日進医療器(車イス)
軽量ストレッチャー 昇降式 担架取り外し型 TY226シリーズ
仕様
●規格:Eタイプ標準型●キャスター:スチール製125mm、対角二輪ストッパー付●背上げ機構:なし●重量:約39kg●材質:フレーム部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ 一部スチール製、ジョイント部/アルミダイカスト製、マットレス/ウレタンフォーム塩化ビニールカバー仕上げ●付属品:ガートル棒・ガートル棒取付金具・カゴ●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
内容量
1台
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03597408
TY226EB
67-8081-31
¥
379,500
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
03597417
TY226D
67-8081-32
¥
385,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください