仕様●フレーム:アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ●キャスター:スチール製125mm四輪ストッパー付●マットレス:厚さ50mm ウレタンフォーム塩化ビニール仕上げ 分離型 枕付●背上げ機構:0~70度 メカニカルロック式●重量:約40kg●付属品:固定用ベルト(2本)●注意・お願い●▼リフトの大きさを確認してください。使用できない車種もあります。●▼搬送時は必ず固定用ベルトをお使いください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8081-35内容量1台