曜日別特売

コンパクトおむつ交換カート 450 W D ×930 H mm TY412シリーズ

コンパクトおむつ交換カート 450 W D ×930 H mm TY412シリーズ - 日進医療器(車イス)
仕様●付属品:おむつカゴ(2ケ)、タオルボックス、ダストボックス(15L)、小物カゴ、ダストボックス(5L)●重量:約19.5kg●材質:本体/スチール製 塗装仕上げ●車輪:スチール製100mm双輪キャスター(静音)、対角ストッパー付●寸法:本体/450(W)×635(D)×930(H)mm、天板/382(W)×392(D)mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8081-47内容量1台
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03597435TY412D
123,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする