オカモトクラフトカラーテープ #224WC 38×50m 60巻入

オカモトクラフトカラーテープ #224WC 38×50m 60巻入 - オカモト[安全靴・作業靴]オカモトクラフトカラーテープ #224WC 38×50m 60巻入 - オカモト[安全靴・作業靴]オカモトクラフトカラーテープ #224WC 38×50m 60巻入 - オカモト[安全靴・作業靴]オカモトクラフトカラーテープ #224WC 38×50m 60巻入 - オカモト[安全靴・作業靴]

古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。

仕様●粘着力:3.2N/10mm※粘着力は測定値であり、保証値ではありません●厚み:0.14●サイズ:幅38mm●長さ:50m内容量1箱(60巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03597941-67-8093-31
16,400
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
03597950-67-8093-34
16,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
03597959-67-8093-33
16,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
03597968-67-8093-32
16,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする