ユーロキッチン
シリコンヘッドハニーサーバー 蜂蜜マドラー
シリコン製のハニーサーバー(蜂蜜マドラー)です。ハチミツを絡めてパンに付けたりします。衛生的なシリコンキッチン雑貨です。食洗機で洗えます。
仕様
●寸法:Φ30×196mm●材質:ステンレス鋼、シリコン樹脂●重量:55g●耐冷・耐熱温度:+220℃/-40℃
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03598011
-
67-8093-55
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03598020
-
67-8093-56
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください