田島ルーフィング
タピストレッサ 483シリーズ
シャープなストライプとグラデーションが特徴。流し張りにも対応。
仕様
●材質区分:カーペットタイル(ループパイル)●素材:パイル/原着ポリプロピレンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:6.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:3.0mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.5ステッチ
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03599341
483-3611
67-8097-62
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03599350
483-3604
67-8097-55
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03599359
483-3603
67-8097-54
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03599368
483-3605
67-8097-56
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03599377
483-3606
67-8097-57
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03599386
483-3612
67-8097-63
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03599395
483-3607
67-8097-58
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03599411
483-3601
67-8097-52
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03599420
483-3609
67-8097-60
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03599429
483-3610
67-8097-61
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03599438
483-3622
67-8097-65
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03599447
483-3602
67-8097-53
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03599456
483-3621
67-8097-64
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03599465
483-3608
67-8097-59
¥
21,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください