タピススタイルTS 454シリーズ

タピススタイルTS 454シリーズ - 田島ルーフィングタピススタイルTS 454シリーズ - 田島ルーフィングタピススタイルTS 454シリーズ - 田島ルーフィングタピススタイルTS 454シリーズ - 田島ルーフィングタピススタイルTS 454シリーズ - 田島ルーフィング

浮かび上がるラインが特徴。モダンで落ち着きのある空間を演出。

仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/ナイロンF60%・ポリプロピレンF40% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Low3.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×11.0ステッチ内容量1ケース(16枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03599901454-71967-8098-12
30,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
03599910454-71667-8098-10
30,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
03599919454-71767-8098-11
30,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
03599928454-71467-8098-09
30,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする