曜日別特売

タピススタイルWT 4600シリーズ

タピススタイルWT 4600シリーズ - 田島ルーフィングタピススタイルWT 4600シリーズ - 田島ルーフィングタピススタイルWT 4600シリーズ - 田島ルーフィングタピススタイルWT 4600シリーズ - 田島ルーフィングタピススタイルWT 4600シリーズ - 田島ルーフィングタピススタイルWT 4600シリーズ - 田島ルーフィングタピススタイルWT 4600シリーズ - 田島ルーフィングタピススタイルWT 4600シリーズ - 田島ルーフィング

木のもつやさしさと繊細さを表現。耐久性に優れる原着ナイロンを使用。

仕様●材質区分:カーペットタイル(ハイ&ローループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:6.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×10.5ステッチ内容量1ケース(16枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
035999374600-570467-8098-16
30,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
035999464600-570667-8098-18
30,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
035999554600-570767-8098-19
30,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
035999714600-570967-8098-21
30,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
035999804600-570567-8098-17
30,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
035999894600-570267-8098-14
30,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
035999984600-570167-8098-13
30,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
036000074600-570867-8098-20
30,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
036000164600-570367-8098-15
30,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする