田島ルーフィング
TS-7000 typeA ウォータードロップ TSAシリーズ
水が滴り、飛び散るさまをリズミカルなパターンで立体的に演出。
仕様
●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×11.5ステッチ
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03600226
TSA-306
67-8098-47
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600235
TSA-304
67-8098-45
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600251
TSA-301
67-8098-42
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600260
TSA-302
67-8098-43
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600269
TSA-305
67-8098-46
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600278
TSA-303
67-8098-44
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください