田島ルーフィング
TS-7000 typeB レンガ TSBシリーズ
味わい深いアンティークレンガの風合いをパターンで表現。
仕様
●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03600287
TSB-324
67-8098-51
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600296
TSB-329
67-8098-56
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600305
TSB-323
67-8098-50
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600321
TSB-326
67-8098-53
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600330
TSB-328
67-8098-55
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600339
TSB-322
67-8098-49
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600348
TSB-330
67-8098-57
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600357
TSB-327
67-8098-54
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600366
TSB-331
67-8098-58
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600375
TSB-321
67-8098-48
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600391
TSB-325
67-8098-52
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください