田島ルーフィング
TS-7000 typeD アミメ TSDシリーズ
網の目が前後左右に連続する美しい直線模様を立体的に表現。
仕様
●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×11.5ステッチ
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03600488
TSD-364
67-8098-71
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600497
TSD-363
67-8098-70
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600506
TSD-365
67-8098-72
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600515
TSD-361
67-8098-68
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600531
TSD-362
67-8098-69
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600540
TSD-367
67-8098-74
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600549
TSD-368
67-8098-75
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600558
TSD-366
67-8098-73
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください