曜日別特売

TS-7000 typeE コーヒー TSEシリーズ

TS-7000 typeE コーヒー TSEシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeE コーヒー TSEシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeE コーヒー TSEシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeE コーヒー TSEシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeE コーヒー TSEシリーズ - 田島ルーフィングTS-7000 typeE コーヒー TSEシリーズ - 田島ルーフィング

コーヒーが入った麻袋のグランジ感をスタイリッシュにリデザイン。

仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×10.0ステッチ内容量1ケース(16枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03600567TSE-38167-8098-76
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600576TSE-38267-8098-77
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600585TSE-38367-8098-78
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600601TSE-38467-8098-79
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする