田島ルーフィング
TS-7000 typeG ブランケット TSGシリーズ
ブランケットのもつ暖かさや快適さをカーペットとして表現。
仕様
●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.8(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.8/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×11.0ステッチ
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03600689
TSG-421
67-8098-88
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600698
TSG-424
67-8098-91
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600707
TSG-422
67-8098-89
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600716
TSG-423
67-8098-90
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください