田島ルーフィング
TS-7000 typeH ユラギ TSHシリーズ
自然界にある「ゆらぎ」から癒しを感じるデザインを具現化。
仕様
●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.7(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.7/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03600725
TSH-441
67-8098-92
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600741
TSH-444
67-8098-95
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600750
TSH-442
67-8098-93
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600759
TSH-443
67-8098-94
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください