田島ルーフィング
TS-7000 typeI シダウィーブ TSIシリーズ
クラシカルで上質な雰囲気の杉綾織りにランダム感をプラス。
仕様
●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03600768
TSI-461
67-8098-96
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600777
TSI-464
67-8098-99
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600786
TSI-462
67-8098-97
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600795
TSI-463
67-8098-98
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600811
TSI-466
67-8099-02
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600820
TSI-465
67-8099-01
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600829
TSI-467
67-8099-03
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600838
TSI-468
67-8099-04
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください