田島ルーフィング
TS-7000 typeJ シバフ TSJシリーズ
芝生特有の柔らかい雰囲気と色合いを自然な風合いにアレンジ。
仕様
●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03600847
TSJ-482
67-8099-06
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600856
TSJ-483
67-8099-07
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03600865
TSJ-481
67-8099-05
¥
31,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください