曜日別特売

タピス カロッカ 439シリーズ

タピス カロッカ 439シリーズ - 田島ルーフィングタピス カロッカ 439シリーズ - 田島ルーフィングタピス カロッカ 439シリーズ - 田島ルーフィングタピス カロッカ 439シリーズ - 田島ルーフィングタピス カロッカ 439シリーズ - 田島ルーフィングタピス カロッカ 439シリーズ - 田島ルーフィング

モノトーン調のカラーで立体的な質感を強調

仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.0/Middle4.0/Low3.0mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.0ステッチ内容量1ケース(16枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03600996439-440167-8099-20
41,200
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601005439-441267-8099-25
41,200
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601021439-440367-8099-21
41,200
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601030439-440767-8099-22
41,200
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601039439-441067-8099-24
41,200
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601048439-440967-8099-23
41,200
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする