曜日別特売

MF500 4710シリーズ

MF500 4710シリーズ - 田島ルーフィングMF500 4710シリーズ - 田島ルーフィングMF500 4710シリーズ - 田島ルーフィング

いつの時代も人気のマーブル柄を採用

仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.0/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ内容量1ケース(16枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
036010574710-660267-8099-27
38,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
036010664710-660367-8099-28
38,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
036010754710-660167-8099-26
38,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする