田島ルーフィング
SW1000 4730シリーズ
ウッドのラスティックな素材感を落とし込んだプランクタイプ
仕様
●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×250×1,000mm●パイル長:High5.0/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ
内容量
1ケース(12枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03601091
4730-6701
67-8099-29
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601100
4730-6702
67-8099-30
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601109
4730-6703
67-8099-31
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください