田島ルーフィング
タピス ワッフルツイード 494シリーズ
ツイードをモチーフとした洗練された意匠とボリューム感
仕様
●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.0/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.0ステッチ
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03601285
494-6402
67-8099-50
¥
38,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601301
494-6403
67-8099-51
¥
38,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601310
494-6401
67-8099-49
¥
38,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601319
494-6404
67-8099-52
¥
38,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601328
494-6405
67-8099-53
¥
38,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください