田島ルーフィング
タピス モノクロームツイード TZ08シリーズ
異素材との相性がいい、飽きのこない柔らかなツイード柄
仕様
●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.5/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.0ステッチ
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03601337
TZ08-643
67-8099-56
¥
39,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601346
TZ08-641
67-8099-54
¥
39,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03601355
TZ08-642
67-8099-55
¥
39,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください