田島ルーフィング
タピス クラフトチェック TZ09シリーズ
オーソドックスなチェック柄が、遊びゴコロある空間を演出
仕様
●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:9.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High6.0/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.8ステッチ
内容量
1ケース(12枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03601371
TZ09-662
67-8099-58
¥
29,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601380
TZ09-661
67-8099-57
¥
29,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601389
TZ09-663
67-8099-59
¥
29,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601398
TZ09-668
67-8099-64
¥
29,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601407
TZ09-666
67-8099-62
¥
29,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601416
TZ09-665
67-8099-61
¥
29,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601425
TZ09-667
67-8099-63
¥
29,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601441
TZ09-664
67-8099-60
¥
29,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください